SMC
T Series(TILM13B)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
43368106
品番
TILM13B-20
参考基準価格(税別)
¥141,820
販売価格(税込)
¥142,780
販売価格(税別)
¥
129,800
バスケットに入れる
内径(Φmm)
9.5
チューブ内径(inch)
3/8
使用流体
薬液・脱イオン水(純水)
材質
PFA
チューブ外径(inch)
1/2
外径(Φmm)
12.7
色
黒(不透明)
長さ(m)
20
最高使用圧力(MPa)
1(20℃)