曜日別特売
TILM25N-20 T Series(TILM25N) SMC 43368334

 

TILM25N-20 T Series(TILM25N) SMC 43368334
TILM25N-20 T Series(TILM25N) SMC 43368334

T Series(TILM25N)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
長さ(m)20
内容量1個注文コード43368334品番TILM25N-20
参考基準価格(税別)¥244,640販売価格(税込)¥230,780
販売価格(税別)
209,800
チューブ内径(inch)7/8内径(Φmm)22.2使用流体薬液・脱イオン水(純水)材質PFA外径(Φmm)25.4チューブ外径(inch)1半透明(素材色)長さ(m)20最高使用圧力(MPa)0.4(20℃)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする