SMC
T Series(TILMB01BU)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
43368465
品番
TILMB01BU-20
参考基準価格(税別)
¥19,580
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
チューブ内径(inch)
1/16
内径(Φmm)
1.58
使用流体
薬液・脱イオン水(純水)
材質
PFA
チューブ外径(inch)
1/8
外径(Φmm)
3.18
色
青(半透明)
長さ(m)
20
最高使用圧力(MPa)
2.3(20℃)