SMC
T Series(TLM0201B)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
43368578
品番
TLM0201B-20
参考基準価格(税別)
¥8,380
販売価格(税込)
¥7,918
販売価格(税別)
¥
7,198
バスケットに入れる
内径(Φmm)
1
使用流体
薬液・脱イオン水(純水)
材質
PFA
外径(Φmm)
2
色
黒(不透明)
長さ(m)
20
最高使用圧力(MPa)
2.3(20℃)