曜日別特売
TLM0425N-20 T Series(TLM0425N) SMC 43368815

 

TLM0425N-20 T Series(TLM0425N) SMC 43368815
TLM0425N-20 T Series(TLM0425N) SMC 43368815

T Series(TLM0425N)

商品レビューを投稿する
返品不可
長さ(m)20
内容量1個注文コード43368815品番TLM0425N-20
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年6月上旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)¥19,460販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980
内径(Φmm)2.5使用流体薬液・脱イオン水(純水)材質PFA外径(Φmm)4半透明(素材色)長さ(m)20最高使用圧力(MPa)1.7(20℃)
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする