6874 ダンスタンバリン 中 アーテック[学校教材・教育玩具] 43368974

6874 ダンスタンバリン 中 アーテック[学校教材・教育玩具] 43368974
6874 ダンスタンバリン 中 アーテック[学校教材・教育玩具] 43368974
6874 ダンスタンバリン 中 アーテック[学校教材・教育玩具] 43368974
6874 ダンスタンバリン 中 アーテック[学校教材・教育玩具] 43368974
6874 ダンスタンバリン 中 アーテック[学校教材・教育玩具] 43368974
6874 ダンスタンバリン 中 アーテック[学校教材・教育玩具] 43368974

ダンスタンバリン 中

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
この商品は4種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
43368974
品番
6874
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥271
販売価格(税別)
¥246

持ちやすく、振りやすいカラータンバリン
持ちやすく振りやすいコンパクトサイズのカラータンバリンです。軽量設計で小さな手でも扱いやすく、しっかりとした音が鳴ります。軽く振るだけで明るい音が響き、演奏や応援を盛り上げます。幼稚園の音楽会からイベントの小道具まで幅広く使えます。子供から大人まで使える定番のタンバリンです。
材質:PS、鉄。サイズ:約150×120×30mm

用途
運動会・文化祭・発表会など学校行事の装飾・応援グッズやワークショップに。
色(本体)
赤
セット内容
本体×1
材質
PS、鉄
寸法(mm)
150×120×30
質量(g)
68
包装形態
OPP袋入

商品説明動画

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 43368999
2022-02-13
用途: お店のカラオケの盛り上げ。
スナックとまり木 様(飲食業)

うーん。
子供用??
値段も安いので仕方ないですが、、、ちょっとしょぼかったです。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
この度はご期待に沿えず申し訳ございません。
いただいたご意見を参考に今後の品質改善に努めてまいります。

対象商品 : 43368974
2021-08-18
用途: カラオケ
BAR ZERO 様(飲食業)

25文字以上コメントないですけど、
ふつうにカラオケの時使用してます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「教育楽器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする