SMC
T Series(TLM1008BU)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
43369007
品番
TLM1008BU-20
参考基準価格(税別)
¥66,540
販売価格(税込)
¥63,778
販売価格(税別)
¥
57,980
バスケットに入れる
内径(Φmm)
8
使用流体
薬液・脱イオン水(純水)
材質
PFA
外径(Φmm)
10
色
青(半透明)
長さ(m)
20
最高使用圧力(MPa)
0.7(20℃)