TLM1075B-20 T Series(TLM1075B) SMC 43369077

 

TLM1075B-20 T Series(TLM1075B) SMC 43369077
TLM1075B-20 T Series(TLM1075B) SMC 43369077

T Series(TLM1075B)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個注文コード43369077品番TLM1075B-20
参考基準価格(税別)¥86,320販売価格(税込)¥82,478
販売価格(税別)
74,980
内径(Φmm)7.5使用流体薬液・脱イオン水(純水)材質PFA外径(Φmm)10黒(不透明)長さ(m)20最高使用圧力(MPa)1(20℃)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする