曜日別特売
TLM1210B-20 T Series(TLM1210B) SMC 43369235

T Series(TLM1210B)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個注文コード43369235品番TLM1210B-20
参考基準価格(税別)¥87,240販売価格(税込)¥80,278
販売価格(税別)
72,980
内径(Φmm)10使用流体薬液・脱イオン水(純水)材質PFA外径(Φmm)12黒(不透明)長さ(m)20最高使用圧力(MPa)0.6(20℃)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする