曜日別特売
TU0604C-200 T Series(TU0604C) SMC 43369637

T Series(TU0604C)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード43369637品番TU0604C-200
参考基準価格(税別)¥28,160販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
24,980
内径(Φmm)4使用流体空気、水材質ポリウレタン外径(Φmm)6透明(素材色)長さ(m)200最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

空圧用品の使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/453/
2022-10-19
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアチューブの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/171/
2022-10-19

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする