曜日別特売
7168 くねくね知育パズルミニ ブルー アーテック[学校教材・教育玩具] 43369638

7168 くねくね知育パズルミニ ブルー アーテック[学校教材・教育玩具] 43369638
7168 くねくね知育パズルミニ ブルー アーテック[学校教材・教育玩具] 43369638
7168 くねくね知育パズルミニ ブルー アーテック[学校教材・教育玩具] 43369638
7168 くねくね知育パズルミニ ブルー アーテック[学校教材・教育玩具] 43369638
7168 くねくね知育パズルミニ ブルー アーテック[学校教材・教育玩具] 43369638
7168 くねくね知育パズルミニ ブルー アーテック[学校教材・教育玩具] 43369638
7168 くねくね知育パズルミニ ブルー アーテック[学校教材・教育玩具] 43369638
7168 くねくね知育パズルミニ ブルー アーテック[学校教材・教育玩具] 43369638

くねくね知育パズルミニ ブルー

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード43369638品番7168
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥161
販売価格(税別)
146

自由に変形できるから想像力がふくらむ
材質:PS。サイズ:40×60×15mm

用途考える力・集中力・空間認識力を育むパズル遊びやクラフト・ワークショップに。セット内容本体×1材質ABS寸法(mm)40×60×15質量(g)18包装形態PP袋入適合年齢(歳)3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-04-28
用途: 頭の休憩
有限会社摂南電子研究所

何通りできるか。作品例があるとねより楽しいと思います。

対象商品 : 43369638
2022-08-22
用途: おうち時間で遊ぶとき。
その他業種

サイズをよく確かめずにパッと購入。届いて見たら思ったより小さい!でしたが、小1の子供の手にはちょうど良かったようで、熱心に遊んでいました。
ゲームで遊ぶのとはまた違った面白さがあるようです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブロック/パズル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする