V110-D6CU-C2 V1_0 - コネクタ接続用バルブ(V110) SMC 43369822

※1-2-M13-3-V100 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

V1_0 - コネクタ接続用バルブ(V110)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個定格電圧(V)(6) DC12管接続口径2a/2bポート:(C2) o2ワンタッチ管継手注文コード43369822品番V110-D6CU-C2
参考基準価格(税別)¥8,140販売価格(税込)¥8,138
販売価格(税別)
7,398
定格電圧(V)(6) DC12管接続口径2a/2bポート:(C2) o2ワンタッチ管継手切換方式(1) ノーマルクローズ(N.C.)ソレノイド数(D) 2個(ダブルソレノイド)ランプ・サージ電圧保護回路(U) ランプ・サージ電圧保護回路付(無極性のみ)コモン仕様(-) +COM.コイル(-) 標準コネクタ取出方法(C) 集中配線専用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする