V110-D5NCZ-L4 V1_0 - コネクタ接続用バルブ(V110) SMC 43369838

※1-2-M13-3-V100 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

V1_0 - コネクタ接続用バルブ(V110)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個定格電圧(V)(5) DC24管接続口径2a/2bポート:(L4) o4ワンタッチ管継手(上取出し)注文コード43369838品番V110-D5NCZ-L4
参考基準価格(税別)¥8,200販売価格(税込)¥8,248
販売価格(税別)
7,498
定格電圧(V)(5) DC24管接続口径2a/2bポート:(L4) o4ワンタッチ管継手(上取出し)切換方式(1) ノーマルクローズ(N.C.)ソレノイド数(D) 2個(ダブルソレノイド)ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(極性有タイプ)コモン仕様(N) -COM.コイル(-) 標準コネクタ取出方法(C) 集中配線専用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする