大阪魂
六角トリーマP=3(SW+JIS W組込)(ステンレス/ブラック)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1箱(500個)
1箱(500個)
1箱(200個)
1箱(100個)
1箱(50個)
1箱(80個)
1箱(40個)
1箱(70個)
1箱(30個)
1箱(60個)
ねじの呼び
M4
M4
M5
M6
M8
M10
M12
長さ(mm)
8
8
8
6
10
15
16
20
12
25
30
35
40
14
22
18
45
50
28
60
65
70
75
55
全69種類を一覧で見る
内容量
1箱(500個)
注文コード
43370415
品番
M4×8
販売価格(税込)
¥10,008
販売価格(税別)
¥
9,098
バスケットに入れる
ねじの呼び
M4
長さ(mm)
8
頭部形状
六角トリーマ組込
材質
ステンレス
表面処理
ブラック
ねじピッチ
0.7
種類
P=3(SW+JIS W組込)
寸法a(mm)
4.4
座金外径×厚さ(mm)
10×0.8
寸法e(mm)
8.1
寸法s(mm)
7
寸法d1(mm)
7
寸法k(mm)
2.8
寸法dk(mm)
6.8