曜日別特売
M4×40 六角トリーマP=3(SW+JIS W組込)(ステンレス/ブラック)(小箱) 大阪魂 43370494

六角トリーマP=3(SW+JIS W組込)(ステンレス/ブラック)(小箱)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1箱(200個)
ねじの呼びM4
長さ(mm)40
40
25
30
35
6
8
10
15
16
20
12
14
22
18
45
50
28
60
65
70
75
55
内容量1箱(200個)注文コード43370494品番M4×40
販売価格(税込)¥6,818
販売価格(税別)
6,198
ねじの呼びM4長さ(mm)40頭部形状六角トリーマ組込材質ステンレス表面処理ブラックねじピッチ0.7種類P=3(SW+JIS W組込)寸法a(mm)4.4座金外径×厚さ(mm)10×0.8寸法e(mm)8.1寸法s(mm)7寸法d1(mm)7寸法k(mm)2.8寸法dk(mm)6.8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1144:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする