CAH167 CAREAN CAH167 MATT TWILL STRETCH ベスト カーシーカシマ 43370523

CAH167 CAREAN CAH167 MATT TWILL STRETCH ベスト カーシーカシマ 43370523
CAH167 CAREAN CAH167 MATT TWILL STRETCH ベスト カーシーカシマ 43370523
CAH167 CAREAN CAH167 MATT TWILL STRETCH ベスト カーシーカシマ 43370523
CAH167 CAREAN CAH167 MATT TWILL STRETCH ベスト カーシーカシマ 43370523
CAH167 CAREAN CAH167 MATT TWILL STRETCH ベスト カーシーカシマ 43370523

CAREAN CAH167 MATT TWILL STRETCH ベスト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
サイズSS
ワイン
内容量1着注文コード43370523品番CAH167
参考基準価格(税別)¥8,500販売価格(税込)¥7,029
販売価格(税別)
6,390

高いストレッチ性があり、動きやすく快適な着心地を実現するベスト。
ポリエステル100%のツイル素材は光沢を抑えたマットな表情が特徴。4か所にポケットを配置し、さまざまなツールをスマートに収納できるベストです。
着心地の良さに加え、ツートンの配色がクールな見た目も実現しています。

ワインサイズSS種別ベスト機能ストレッチ、速乾、帯電防止、ファスナー仕様、スラッシュポケット、マチ付き腰ポケット、配色デザイン、マルチポケット、スリット、フラップ混率(%)ポリエステル100シリーズMATT TWILL STRETCH胸囲(cm)98分類ベスト肩幅(cm)33着丈(cm)54色番1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする