曜日別特売
M12×60 六角トリーマP=3(SW+JIS W組込)(ステンレス/ブラック)(小箱) 大阪魂 43370835

六角トリーマP=3(SW+JIS W組込)(ステンレス/ブラック)(小箱)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1箱(30個)
ねじの呼びM12
長さ(mm)60
60
65
70
75
55
6
8
10
15
16
20
25
30
35
40
12
14
22
18
45
50
28
内容量1箱(30個)注文コード43370835品番M12×60
販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980
ねじの呼びM12長さ(mm)60頭部形状六角トリーマ組込材質ステンレス表面処理ブラックねじピッチ1.75種類P=3(SW+JIS W組込)寸法a(mm)12.3座金外径×厚さ(mm)26×2.3寸法e(mm)21.9寸法s(mm)19寸法d1(mm)20.5寸法k(mm)8寸法dk(mm)18
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1144:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする