曜日別特売
CAK168 CAREAN CAK168 MATT TWILL STRETCH パンツ カーシーカシマ 43370837

CAK168 CAREAN CAK168 MATT TWILL STRETCH パンツ カーシーカシマ 43370837
CAK168 CAREAN CAK168 MATT TWILL STRETCH パンツ カーシーカシマ 43370837
CAK168 CAREAN CAK168 MATT TWILL STRETCH パンツ カーシーカシマ 43370837
CAK168 CAREAN CAK168 MATT TWILL STRETCH パンツ カーシーカシマ 43370837
CAK168 CAREAN CAK168 MATT TWILL STRETCH パンツ カーシーカシマ 43370837
CAK168 CAREAN CAK168 MATT TWILL STRETCH パンツ カーシーカシマ 43370837
CAK168 CAREAN CAK168 MATT TWILL STRETCH パンツ カーシーカシマ 43370837
CAK168 CAREAN CAK168 MATT TWILL STRETCH パンツ カーシーカシマ 43370837
CAK168 CAREAN CAK168 MATT TWILL STRETCH パンツ カーシーカシマ 43370837
CAK168 CAREAN CAK168 MATT TWILL STRETCH パンツ カーシーカシマ 43370837

CAREAN CAK168 MATT TWILL STRETCH パンツ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
ワイン
サイズL
ウエスト(cm)83~89
内容量1本注文コード43370837品番CAK168
参考基準価格(税別)¥7,700販売価格(税込)¥6,259
販売価格(税別)
5,690

高いストレッチ性があり、動きやすく快適な着心地を実現するパンツ。
ポリエステル100%のツイル素材は光沢を抑えたマットな表情が特徴。
ウエストにゴムを入れたイージーパンツ仕様は稼働時のストレスが少なく、ストレッチ効果でさまざまな体型の方にフィットします。
膝の立体設計や補強に加え、ポケットの充実を図るなど、ハードワークにも対応する機能性を持たせました。

ワインサイズL種別パンツ/スラックス機能ストレッチ、速乾、帯電防止、ウエストゴム仕様、ひも調節、膝の立体設計、サイドバックポケット、マチ仕様、フロント隠しボタン、膝裏補強布、ダブルループ混率(%)ポリエステル100シリーズMATT TWILL STRETCHウエスト(cm)83~89股下(cm)80分類パンツヒップ(cm)109色番1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする