大阪魂
六角トリーマP=3(SW+JIS W組込)(ステンレス/茶ブロンズ)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1箱(50個)
1箱(500個)
1箱(200個)
1箱(100個)
1箱(50個)
1箱(80個)
1箱(40個)
1箱(70個)
1箱(60個)
1箱(30個)
ねじの呼び
M10
M4
M5
M6
M8
M10
M12
長さ(mm)
25
6
8
10
12
15
16
20
25
30
35
40
18
22
28
60
65
70
75
55
全59種類を一覧で見る
内容量
1箱(50個)
注文コード
43371255
品番
M10×25
販売価格(税込)
¥9,458
販売価格(税別)
¥
8,598
バスケットに入れる
ねじの呼び
M10
長さ(mm)
25
頭部形状
六角トリーマ組込
材質
ステンレス
表面処理
茶ブロンズ
ねじピッチ
1.5
種類
P=3(SW+JIS W組込)
寸法a(mm)
10
座金外径×厚さ(mm)
22×1.6
寸法e(mm)
19.6
寸法s(mm)
17
寸法d1(mm)
17.5
寸法k(mm)
7
寸法dk(mm)
16.5