曜日別特売
CAK162 CAREAN CAK162 BRIGHT TWILL STRETCH カーゴパンツ カーシーカシマ 43371415

CAK162 CAREAN CAK162 BRIGHT TWILL STRETCH カーゴパンツ カーシーカシマ 43371415
CAK162 CAREAN CAK162 BRIGHT TWILL STRETCH カーゴパンツ カーシーカシマ 43371415
CAK162 CAREAN CAK162 BRIGHT TWILL STRETCH カーゴパンツ カーシーカシマ 43371415
CAK162 CAREAN CAK162 BRIGHT TWILL STRETCH カーゴパンツ カーシーカシマ 43371415

CAREAN CAK162 BRIGHT TWILL STRETCH カーゴパンツ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
ネイビー
サイズ5L
ウエスト(cm)109~116
内容量1本注文コード43371415品番CAK162
参考基準価格(税別)¥7,700販売価格(税込)¥6,259
販売価格(税別)
5,690

高密度に織られた光沢のあるツイル素材を使い、モダンなワークスタイルを実現するカーゴパンツ。
生地にはストレッチ性があるほか、吸汗速乾機能を持たせ、動きやすさと高い機能性を両立。
ストレスが少なく幅広い体型をカバーできるイージーパンツ仕様の、時代にマッチしたシルエットを採用。
二重構造のダブルポケット、立体構造の膝まわりなどウェアとしての完成度を追及しています。

ネイビーサイズ5L種別カーゴスラックス機能ストレッチ、吸汗速乾、帯電防止、フロント隠しボタン、ダブルループ、股下補強布、ウエストゴム仕様、ひも調節、ダブルカーゴポケット、膝の立体設計混率(%)ポリエステル100シリーズBRIGHT TWILL STRETCHウエスト(cm)109~116股下(cm)78分類カーゴパンツヒップ(cm)135色番2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする