曜日別特売
CAK163 CAREAN CAK163 BRIGHT TWILL STRETCH パンツ カーシーカシマ 43371616

CAK163 CAREAN CAK163 BRIGHT TWILL STRETCH パンツ カーシーカシマ 43371616
CAK163 CAREAN CAK163 BRIGHT TWILL STRETCH パンツ カーシーカシマ 43371616
CAK163 CAREAN CAK163 BRIGHT TWILL STRETCH パンツ カーシーカシマ 43371616
CAK163 CAREAN CAK163 BRIGHT TWILL STRETCH パンツ カーシーカシマ 43371616
CAK163 CAREAN CAK163 BRIGHT TWILL STRETCH パンツ カーシーカシマ 43371616
CAK163 CAREAN CAK163 BRIGHT TWILL STRETCH パンツ カーシーカシマ 43371616
CAK163 CAREAN CAK163 BRIGHT TWILL STRETCH パンツ カーシーカシマ 43371616

CAREAN CAK163 BRIGHT TWILL STRETCH パンツ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
ネイビー
サイズS
ウエスト(cm)68~73
内容量1本注文コード43371616品番CAK163
参考基準価格(税別)¥7,400販売価格(税込)¥6,039
販売価格(税別)
5,490

高密度に織られた光沢のあるツイル素材を使い、モダンなワークスタイルを実現するパンツ。
生地にはストレッチ性があるほか、吸汗速乾機能を持たせ、動きやすさと高い機能性を両立。
すっきりと洗練されたスタイルをデザインに取り入れています。
機能を絞り込むことでシンプルに仕上げています。

ネイビーサイズS種別パンツ/スラックス機能ストレッチ、吸汗速乾、帯電防止、ウエストゴム仕様、ひも調節、フロント隠しボタン、ダブルループ、サイドバックポケット混率(%)ポリエステル100シリーズBRIGHT TWILL STRETCHウエスト(cm)68~73股下(cm)76分類パンツヒップ(cm)94色番2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする