CWY169 CAREAN CWY169 CODE TRICOT SHIRT 長袖ニットシャツ カーシーカシマ 43371966

CAREAN CWY169 CODE TRICOT SHIRT 長袖ニットシャツ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
サイズM
ワイン
内容量1枚注文コード43371966品番CWY169
参考基準価格(税別)¥7,400販売価格(税込)¥6,149
販売価格(税別)
5,590

シワになりにくいトリコット素材を用いたシャンブレー調のミニストライプ柄の長袖ニットシャツ。
配色の際立つデザイン性、ストレッチで動きやすく吸汗速乾によるストレスフリーの機能性を両立しました。
脇下のシームは内側に消臭テープを縫い付け、快適な使用感を実現しています。

ワインサイズM種別長袖ニットシャツ機能ストレッチ、吸汗速乾、消臭テープ、胸ポケット、ペンさしポケット、汚れの目立ちにくい襟裏、消臭テープ混率(%)ポリエステル100シリーズCODE TRICOT SHIRT胸囲(cm)108分類長袖ニットシャツ肩幅(cm)45袖丈(cm)60着丈(cm)75首廻り(cm)41色番1袖丈長袖
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする