カーシーカシマ
CAREAN CAZ175 CAP キャップ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
色
ネイビー
ネイビー
ベージュ
サイズ
M
M
L
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
43373935
品番
CAZ175
参考基準価格(税別)
¥4,000
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
後頭部にはサイズ調整のためのアジャスターと安全性を確保する反射板を備えています。
また、ご家庭で洗濯ができるウォッシャブルタイプです。
色
ネイビー
サイズ
M
シリーズ
CAP
混率(%)
ポリエステル100%
分類
キャップ
機能
ホームクリーニング、サイズアジャスター、反射板
頭囲(cm)
55~57
色番
2