カーシーカシマ
CAREAN CAZ175 CAP キャップ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
色
カーキ
ネイビー
ベージュ
サイズ
L
M
L
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
43373969
品番
CAZ175
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥4,000
後頭部にはサイズ調整のためのアジャスターと安全性を確保する反射板を備えています。
また、ご家庭で洗濯ができるウォッシャブルタイプです。
色
カーキ
サイズ
L
シリーズ
CAP
混率(%)
ポリエステル100%
分類
キャップ
機能
ホームクリーニング、サイズアジャスター、反射板
頭囲(cm)
57~59
色番
4
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
43373969
CAZ175
43373944
CAZ175
CAREAN CAZ175 CAP キャップ
カーシーカシマ
1個
¥
2,998
税込
¥
3,298
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)