V211-5MOR パイロット弁アッセンブリ SMC 43374433

パイロット弁アッセンブリ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個定格電圧(V)DC24リード線取出方法M形プラグコネクタ、コネクタなし注文コード43374433品番V211-5MOR
参考基準価格(税別)¥4,950販売価格(税込)¥4,948
販売価格(税別)
4,498
定格電圧(V)DC24リード線取出方法M形プラグコネクタ、コネクタなしランプ・サージ電圧保護回路サージ電圧保護回路付(無極性タイプ)コイル標準圧力(MPa)0.7(標準)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする