曜日別特売
M3×12 六角トリーマP=3(SW+JIS W組込)(鉄/ニッケル)(小箱) 大阪魂 43375062

六角トリーマP=3(SW+JIS W組込)(鉄/ニッケル)(小箱)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1箱(1500個)
1箱(1500個)
1箱(1200個)
1箱(1000個)
1箱(700個)
1箱(600個)
1箱(500個)
1箱(450個)
1箱(350個)
1箱(250個)
1箱(200個)
1箱(150個)
1箱(400個)
1箱(300個)
1箱(140個)
1箱(120個)
1箱(100個)
1箱(80個)
1箱(70個)
1箱(60個)
1箱(50個)
1箱(40個)
1箱(30個)
1箱(800個)
1箱(130個)
ねじの呼びM3
長さ(mm)12
12
6
8
10
14
15
16
18
20
25
45
50
60
22
28
32
55
65
70
75
80
40
85
90
100
30
35
内容量1箱(1500個)注文コード43375062品番M3×12
販売価格(税込)¥29,678
販売価格(税別)
26,980
ねじの呼びM3長さ(mm)12頭部形状六角トリーマ組込材質表面処理ニッケルねじピッチ0.5種類P=3(SW+JIS W組込)寸法a(mm)3座金外径×厚さ(mm)8×0.5寸法e(mm)6.4寸法s(mm)5.5寸法d1(mm)5.5寸法k(mm)2寸法dk(mm)5.3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3367:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする