大阪魂
六角トリーマP=3(SW+JIS W組込)(鉄/ニッケル)(小箱)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
内容量
1箱(700個)
1箱(700個)
1箱(700個)
1箱(1200個)
1箱(1000個)
1箱(1500個)
1箱(600個)
1箱(500個)
1箱(450個)
1箱(350個)
1箱(250個)
1箱(200個)
1箱(150個)
1箱(400個)
1箱(300個)
1箱(140個)
1箱(120個)
1箱(100個)
1箱(80個)
1箱(70個)
1箱(60個)
1箱(50個)
1箱(40個)
1箱(30個)
1箱(800個)
1箱(130個)
ねじの呼び
M4
M3
M4
M5
M6
M8
M10
M12
長さ(mm)
16
16
16
14
15
8
10
12
18
20
25
45
50
60
22
28
32
55
65
70
75
80
40
85
90
100
6
30
35
全106種類を一覧で見る
内容量
1箱(700個)
注文コード
43375096
品番
M4×16
販売価格(税込)
¥9,678
販売価格(税別)
¥
8,798
バスケットに入れる
ねじの呼び
M4
長さ(mm)
16
頭部形状
六角トリーマ組込
材質
鉄
表面処理
ニッケル
ねじピッチ
0.7
種類
P=3(SW+JIS W組込)
寸法a(mm)
4.4
座金外径×厚さ(mm)
10×0.8
寸法e(mm)
8.1
寸法s(mm)
7
寸法d1(mm)
7
寸法k(mm)
2.8
寸法dk(mm)
6.8