YASUDA
一般用スイムセットB
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
内容量
1セット
注文コード
43375999
品番
YD88BYE
参考基準価格(税別)
¥1,500
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
圧迫感、窮屈感を感じずらい一眼マスク。抗菌加工
用途
視界は広く海中をじっくりと観察することが出来ます。
セット内容
マスク:スノーケル
色
イエロー
適合年齢(歳)
高学年以上