曜日別特売
KT985 グループジャンプロープ 日本製 KT(寺西喜) 43376525

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

グループジャンプロープ 日本製

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
内容量1本材質ビニール注文コード43376525品番KT985
参考基準価格(税別)¥940販売価格(税込)¥989
販売価格(税別)
899

箱入り

ホワイト材質ビニールロープ径(Φmm)6長さ(m)6グリップタイプポリ、回転式2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他運動用品/エクササイズ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする