大阪魂
TRXタンパープルーフナベP=2(SW組込)(ステンレス/ブラック)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1箱(2000個)
1箱(2000個)
1箱(1000個)
1箱(500個)
1箱(200個)
ねじの呼び
M3
M3
M4
M5
M6
長さ(mm)
6
6
8
10
12
15
16
20
ドライブサイズ
T10
T10
T20
T25
T30
全16種類を一覧で見る
内容量
1箱(2000個)
注文コード
43378325
品番
M3×6
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M3
ねじピッチ
0.5
長さ(mm)
6
材質
ステンレス
寸法a(mm)
2.4
寸法A(mm)
2.82
寸法D(mm)
0.762
表面処理
ブラック
頭部形状
ナベ
寸法I(mm)
最大1.05
寸法d1(mm)
5.5
寸法k(mm)
2
穴の形状
タンパープルーフ
ドライブサイズ
T10
寸法dk(Φmm)
5.5
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧