M3×12 TRXタンパープルーフナベP=3(SW+JIS W組込)(ステンレス/ブラック)(小箱) 大阪魂 43378517

TRXタンパープルーフナベP=3(SW+JIS W組込)(ステンレス/ブラック)(小箱)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1箱(1000個)
ねじの呼びM3
長さ(mm)12
ドライブサイズT10
内容量1箱(1000個)注文コード43378517品番M3×12
販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980
ねじの呼びM3ねじピッチ0.5長さ(mm)12材質ステンレス寸法a(mm)3.0寸法A(mm)2.82座金外径×厚さ(mm)8×0.5寸法D(mm)0.762表面処理ブラック頭部形状ナベ寸法I(mm)最大1.05寸法d1(mm)5.5寸法k(mm)2穴の形状タンパープルーフドライブサイズT10寸法dk(Φmm)5.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2960:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする