M4×12 TRXタンパープルーフナベP=3(SW+JIS W組込)(ステンレス/ブラック)(小箱) 大阪魂 43378553

TRXタンパープルーフナベP=3(SW+JIS W組込)(ステンレス/ブラック)(小箱)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1箱(500個)
ねじの呼びM4
長さ(mm)12
ドライブサイズT20
内容量1箱(500個)注文コード43378553品番M4×12
販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980
ねじの呼びM4ねじピッチ0.7長さ(mm)12材質ステンレス寸法a(mm)4.4寸法A(mm)3.94座金外径×厚さ(mm)10×0.8寸法D(mm)1.35表面処理ブラック頭部形状ナベ寸法I(mm)最大1.40寸法d1(mm)7寸法k(mm)2.6穴の形状タンパープルーフドライブサイズT20寸法dk(Φmm)7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2960:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする