大阪魂
TRXタンパープルーフナベP=3(SW+JIS W組込)(ステンレス/ブラック)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1箱(500個)
1箱(2000個)
1箱(1000個)
1箱(500個)
1箱(200個)
1箱(400個)
ねじの呼び
M4
M3
M4
M5
M6
長さ(mm)
20
6
8
10
12
15
16
18
20
25
30
14
ドライブサイズ
T20
T10
T20
T25
T30
全25種類を一覧で見る
内容量
1箱(500個)
注文コード
43378596
品番
M4×20
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M4
ねじピッチ
0.7
長さ(mm)
20
材質
ステンレス
寸法a(mm)
4.4
寸法A(mm)
3.94
座金外径×厚さ(mm)
10×0.8
寸法D(mm)
1.35
表面処理
ブラック
頭部形状
ナベ
寸法I(mm)
最大1.40
寸法d1(mm)
7
寸法k(mm)
2.6
穴の形状
タンパープルーフ
ドライブサイズ
T20
寸法dk(Φmm)
7
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧