大阪魂
TRXタンパープルーフナベP=4(SW+JIS小形W組込)(ステンレス/ブラック)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1箱(200個)
1箱(2000個)
1箱(1000個)
1箱(500個)
1箱(200個)
ねじの呼び
M6
M3
M4
M5
M6
長さ(mm)
16
6
8
10
12
20
15
16
25
ドライブサイズ
T30
T10
T20
T25
T30
全17種類を一覧で見る
内容量
1箱(200個)
注文コード
43378876
品番
M6×16
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M6
ねじピッチ
1
長さ(mm)
16
材質
ステンレス
寸法a(mm)
6.1
寸法A(mm)
5
座金外径×厚さ(mm)
11.5×0.8
寸法D(mm)
2.032
表面処理
ブラック
頭部形状
ナベ
寸法I(mm)
最大1.90
寸法d1(mm)
11.5
寸法k(mm)
3.9
穴の形状
タンパープルーフ
ドライブサイズ
T30
寸法dk(Φmm)
10.5
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧