DH20-10Y 平型ヒューズ 電源取出し用 モノタロウ 43379813

モノタロウ

平型ヒューズ 電源取出し用

(63件のレビュー)
当日出荷1年間返品保証当日出荷とは
許容電流(A)20
使用可能電力DC12V120W以下/DC24V240W以下
DC12V120W以下/DC24V240W以下
DC12V60W以下/DC24V120W以下
内容量1個注文コード43379813品番DH20-10Y
販売価格(税込)¥318
販売価格(税別)
289
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

ヒューズボックスのヒューズと交換する事で簡単に電源を取り出すことができます。

用途ETC、レーダー、セキュリティー、アクセサリー、無線機等の取り付けの際の電源確保に。適合20Aから10Aの電源取り出しに。付属品管ヒューズ10A許容電流(A)20使用可能電力DC12V120W以下/DC24V240W以下ヒューズ(対応可能)20A適合電線サイズ1.25sq
注意
※ヒューズ電源以外でのご使用は危険なので絶対にしないで下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:63
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-02
用途: 社用車のドライブレコーダー取り付け
サービス業

以前も購入して取付を行いました。現在も問題無く動作しています。コスパも良いので、リピートしました。次回も購入しようと考えています。

対象商品 : 43379795
2024-06-15
用途: カーオーディオのACC電源
運輸・通信業

車にディスプレイオーディオを購入し、アクセサリー電源を取る為、こちらを購入しました。非常に簡単な作りで、問題無く配線する事ができました。

対象商品 : 43379804
2024-01-18
用途: バイク用ETCのACC電源取り出し
自動車・二輪車・自転車関連業

バイクにETC他の電装品を取り付けるにあたり、15Aヒューズものを探したものの現行車種のほとんどが10Aであることからか見つからず、アンペアで探したところこの製品に行き着きました。取り出し部分に出っ張りもなくヒューズカバーの邪魔にもならず取り出しを完了できました。アンペア表示がない点以外はまったく問題ありません。

対象商品 : 43379795
2023-12-14
用途: バイクのETC取り付け時
自動車・二輪車・自転車関連業

商品自体は問題なく使用できましたがヒューズから線の取り出しが上からじゃなく、横出しならヒューズBOXの蓋も閉まるので尚良いと思う!
現状、蓋が少し開いた状態で使用中!

対象商品 : 43379795
2023-06-25
用途: リーズナブルで使いやすい
不動産業

バイクの電源取りに購入、某メーカーの物より安くて購入できて良かった

対象商品 : 43379795
2023-01-28
用途: グリップヒーターの電源取りに
平田鍼灸整骨院サービス業

以前、グリップヒーターの電源を他から取っていて、電源不足で、スイッチが、切れていましたが、こちらの商品の電源を確保したところ、スイッチも切れずに安定して、ヒーターを使えています。

対象商品 : 43379795
2023-04-10
用途: 自動車への電装品取り付け

エレクトロタップを使っていた配線を置き換えるために購入。ETCや追加メーターなどごちゃごちゃしていた配線をスッキリさせました。

対象商品 : 43379795
2023-02-10
用途: 自動車、バイクのメンテナンス
サービス業

電源の取り出しが簡単にできます。配線もすっきりしました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電源取り出し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする