曜日別特売
MHH30R ホルダー ミニ平型ヒューズ用 モノタロウ 43379883

 

MHH30R ホルダー ミニ平型ヒューズ用 モノタロウ 43379883
MHH30R ホルダー ミニ平型ヒューズ用 モノタロウ 43379883
MHH30R ホルダー ミニ平型ヒューズ用 モノタロウ 43379883
モノタロウ

ホルダー ミニ平型ヒューズ用

(130件のレビュー)
当日出荷1年間返品保証当日出荷とは
許容電流(A)30
内容量1個注文コード43379883品番MHH30R
販売価格(税込)¥252
販売価格(税別)
229
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

ミニ平型ヒューズ用のホルダーです。
※ヒューズは付属しておりません。

用途漏電防止に。許容電流(A)30使用可能電力DC12V360W以下/DC24V720W以下ヒューズ30Aまで対応可能適合電線サイズ3.00sq
注意
※ヒューズは付属しておりません。
※防水仕様ではございません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:130
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 43379874
2026-01-23
用途: バイクのリレーの電源、赤配線にしてほしい。
その他業種

バイクの電熱装備への給電リレーの主電源へ10Aのヒューズを取り付ける際に利用しましたが、15Aまでの商品は配線も含めてすべて黒なので+側に取り付ける際に間違えそうなので配線だけでも赤にしてほしいです。
後はヒューズの脱着が固すぎて取り外すというより付け替える感じになりそうです。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。今後の商品開発の参考にさせていただきます。

2026-01-17
用途: オートバイ配線加工
CRAFT,HOUSE

何度も購入、使用しています。
商品に問題はありませんが、15Aの方も配線の色を赤にしてもらいたいです。
プラス側に繋ぐイメージが強く、赤の方が違和感ないです。

1が参考にしています
対象商品 : 43379874
2025-12-08
用途: 車の部品取り付け
自動車・二輪車・自転車関連業

可もなく不可もなく。安心して取り付けできる商品です。オススメします。

2025-07-14
用途: スクーターのメインヒューズ

最近は使用頻度が低くなってきたガラス管ヒューズが純正で採用されていて、電装系を触った時に何回か切らしてしまったので、入手のしやすい平型ヒューズホルダーに変更する為に購入。値段も安く特段作りが悪い事もない。

対象商品 : 43379874
2025-05-27
用途: ヒューズ追加
電気・ガス・熱供給・水道業

回路切り分けによるヒューズ追加に使いました。問題なく取り付けできました。

2024-12-21
用途: 車の付けたし電源
クワドロペット自動車・二輪車・自転車関連業

何時も定番で使用させて頂いております。不具合一切なしです。

対象商品 : 43379874
2025-03-29
用途: とにかく安いね
製造業

バッ直の安全対策に購入しました。とにかく安いね安いね安いね!

対象商品 : 43379874
2024-07-14
用途: キャンピングカー車内(非防水)で増設機器の保護用
製造業

コンパクトで配線への割り込みがストレートで配線がすっきり収まるので良い
キャップ部が黒でなく透明であれば中が見えてより便利と思われる。

2が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
定格寿命を教えてください。
回答:
定格寿命の設定はございません。
1が参考にしています
2021-03-11
質問:
仕様がわかる資料はございますか。
回答:
仕様書等の資料につきましては、ご用意がございません。
2021-03-11
質問:
ケーブルなしの状態で販売して頂く事はできますか。
回答:
ケーブルなしの平型ヒューズホルダーは、取扱いがございませんでした。
2021-03-11

ヒューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする