LLを注文しましたが、現在使用品より小さく、使用できていません。
返品も出来ず、他社製品を探しています。
もっと、商品が大きく、詳細が確認できるよう改善を要望します。
精密機器を扱うクリーンルームでは現場に直に工具等を置く事が出来ず、ポケット付のクリーンスーツを探しており、こちらの品に決めました。満足はしておりますが、贅沢を言わせて頂くのであれば、ポケットのふくらみが機器に引っかかる場合があるので 作業に応じてポケットのふくらみを押さえる収納式ポケットにして頂けたら有りがたいです。小さな塵も許されない現場ですので、ポケットから塵が出ないように網状では無い方が良いかもしれません。(我社の場合ですが)
斜めに締めるファスナーが操作性が良かったです。
大き目のポケットは、色々と物が入れられるので助かりました。
着心地もまったく問題無いです。
価格も手ごろで、満足です。
初めはLサイズを購入しましたが、少し小さく感じたため今回2Lを購入しました。
使用感は、Lと2Lのサイズの差が大きすぎると思います。
Lでは小さく、2Lでは大きいって感じです。
私の体型は、169/76、お腹は少し出ていますが、中肉中背だと思います。
サイズは実際に購入、着用しないとわからない部分が多いので、難しいと思いますが。。。。
静電気防止糸が入っているのでライン模様が見えますが自然で気になりません。
装着感も良く、使用後も専用クリーニングで問題なくきれいになります。
他のアズワン製ウエアは、正面にファスナーがありまっすぐに締め上げますが、
この製品は、横から前方に向かって斜め方向に締め上げるようになっています。
そのため、こちらの製品の方が装着時にカッコよく見えます。
メッシュのポケットは思った以上に便利で、他にも入館証のためのフックや
ペン挿しなど、こまかな工夫が凝らされています。
フードが付属していないため少し割高になりますが、納得の製品です。