※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
(+)トラスタッピンねじ 1種A形(ステンレス/SC-4)(小箱)
(1件のレビュー)
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1箱(1000個)
1箱(1000個)
1箱(2000個)
1箱(500個)
1箱(200個)
1箱(100個)
1箱(400個)
ねじの呼び
M3
M3.5
M3
M4
M4.5
M5
M6
長さ(mm)
16
16
16
14
20
6
8
10
12
25
30
13
15
18
28
32
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
90
100
十字穴番号
1
2
1
3
全78種類を一覧で見る
内容量
1箱(1000個)
注文コード
43381265
品番
M3×16
販売価格(税込)
¥6,378
販売価格(税別)
¥
5,798
バスケットに入れる
ねじの呼び
M3
山数
24
長さ(mm)
16
材質
ステンレス
十字穴番号
1
寸法d(mm)
(最大)3.1/(最小)3
表面処理
SC-4
頭部形状
トラス
寸法K(mm)
1.9
寸法m(mm)
2.9
穴の形状
十字穴
寸法dk(mm)
6.9
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧