曜日別特売
CO07-1 コールマン クリップオン ケース CO07 コールマンジャパン 43381443

コールマン クリップオン ケース CO07

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
グリーン
内容量1本注文コード43381443品番CO07-1
参考基準価格(税別)¥1,200販売価格(税込)¥989
販売価格(税別)
899

サイズ(cm)7.6×16.5×7.0

グリーン質量(g)70±0.5サイズ(cm)9.3×18.5×8.6素材EVA、ポリウレタン、ポリプロピレン
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 43381468
2019-10-04
用途: 保護メガネ
その他業種

保護メガネを入れています。ピッタリの大きさで非常に良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

メガネ周辺商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする