SMC
V Series(VCL21)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
定格電圧(V)
AC110
ねじの種類
G
管接続口径
1/8(6A)
注文コード
43381738
品番
VCL21-3D-2-01F-Q
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥4,250
この商品は
定格電圧・ねじの種類・管接続口径
が
60
種類から選べます
他の種類を見る
作動方式
直動形
ポート数
2
ねじの種類
G
管接続口径
1/8(6A)
定格電圧(V)
AC110
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
43381738
VCL21-3D-2-01F-Q
44033788
VX213AJA
VX2_3 - 直動形2ポートソレノイドバルブ(油用)(VX213)
SMC
1個
¥
4,698
税込
¥
5,168
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。商品によっては適合等が完全に一致しない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご参照願います。