SMC
V Series(VCL21)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
定格電圧(V)
DC24
ねじの種類
NPT
管接続口径
1/4(8A)
注文コード
43381878
品番
VCL21-5D-3-02N-H-Q
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥6,900
この商品は
定格電圧・ねじの種類・管接続口径
が
60
種類から選べます
他の種類を見る
作動方式
直動形
ポート数
2
ねじの種類
NPT
管接続口径
1/4(8A)
定格電圧(V)
DC24
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
43381878
VCL21-5D-3-02N-H-Q
44037306
VX213MGXNB
VX2_3 - 直動形2ポートソレノイドバルブ(油用)(VX213)
SMC
1個
¥
6,298
税込
¥
6,928
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。商品によっては適合等が完全に一致しない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご参照願います。