曜日別特売
VCL21-5DL-3-02F-H-F V Series(VCL21) SMC 43381896

V Series(VCL21)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個定格電圧(V)DC24ねじの種類G管接続口径1/4(8A)注文コード43381896品番VCL21-5DL-3-02F-H-F
参考基準価格(税別)¥7,590販売価格(税込)¥7,258
販売価格(税別)
6,598
作動方式直動形ポート数2ねじの種類G管接続口径1/4(8A)定格電圧(V)DC24
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする