曜日別特売
VCL31-5T-7-02N V Series(VCL31) SMC 43382316

V Series(VCL31)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個定格電圧(V)DC24ねじの種類NPT管接続口径1/4(8A)注文コード43382316品番VCL31-5T-7-02N
参考基準価格(税別)¥6,330販売価格(税込)¥6,048
販売価格(税別)
5,498
作動方式直動形ポート数2ねじの種類NPT管接続口径1/4(8A)定格電圧(V)DC24
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする