※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
(+)トラスタッピンねじ 1種A形 (ステンレス/艶消し黒)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1箱(100個)
1箱(1000個)
1箱(500個)
1箱(2000個)
1箱(200個)
1箱(100個)
ねじの呼び
M5
M4
M3
M3.5
M5
長さ(mm)
55
55
55
45
50
60
65
10
20
25
5
6
8
12
15
16
30
13
14
28
32
35
40
70
75
十字穴番号
2
2
1
全50種類を一覧で見る
内容量
1箱(100個)
注文コード
43382421
品番
M5×55
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
ねじの呼び
M5
山数
12
長さ(mm)
55
材質
ステンレス
十字穴番号
2
寸法d(mm)
(最大)5.2/(最小)5
表面処理
つや消し黒
頭部形状
トラス
寸法K(mm)
3.1
寸法m(mm)
5
穴の形状
十字穴
寸法dk(mm)
11.8
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧