曜日別特売
VCL31-1DL-4-02-F V Series(VCL31) SMC 43382526

V Series(VCL31)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個定格電圧(V)AC100ねじの種類Rc管接続口径1/4(8A)注文コード43382526品番VCL31-1DL-4-02-F
参考基準価格(税別)¥6,600販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998
作動方式直動形ポート数2ねじの種類Rc管接続口径1/4(8A)定格電圧(V)AC100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする