曜日別特売
VCL31-1D-7-02N-H-F V Series(VCL31) SMC 43382727

V Series(VCL31)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個定格電圧(V)AC100ねじの種類NPT管接続口径1/4(8A)注文コード43382727品番VCL31-1D-7-02N-H-F
参考基準価格(税別)¥11,440販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998
作動方式直動形ポート数2ねじの種類NPT管接続口径1/4(8A)定格電圧(V)AC100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする