ハート光学
スタンダードシリーズ UN04
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
度数
+3.50
+1.00
+1.50
+2.00
+2.50
+3.00
+3.50
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
43383498
品番
UN04 +3.50
参考基準価格(税別)
¥3,000
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
度数
+3.50
レンズ色
クリア
フレーム色
ピンク
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:18B3X10008000001
医薬品医療機器等法
一般医療機器