VCS31-4G-10-04-D-F V Series(VCS31) SMC 43384118

V Series(VCS31)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個管接続口径1/2(15A)定格電圧(V)AC220ねじの種類Rc注文コード43384118品番VCS31-4G-10-04-D-F
参考基準価格(税別)¥6,000販売価格(税込)¥6,158
販売価格(税別)
5,598
作動方式直動式ポート数2ねじの種類Rc管接続口径1/2(15A)定格電圧(V)AC220
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする