VCS31-4T-7-03F-Q V Series(VCS31) SMC 43384172

V Series(VCS31)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個管接続口径3/8(10A)定格電圧(V)AC220ねじの種類G注文コード43384172品番VCS31-4T-7-03F-Q
参考基準価格(税別)¥6,990販売価格(税込)¥7,038
販売価格(税別)
6,398
作動方式直動式ポート数2ねじの種類G管接続口径3/8(10A)定格電圧(V)AC220
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする