大阪魂
(+)トラスタッピンねじ 1種A形 (ステンレス/頭部ホワイト)(小箱)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
内容量
1箱(500個)
1箱(1000個)
1箱(500個)
1箱(200個)
1箱(2000個)
1箱(400個)
1箱(100個)
ねじの呼び
M3
M3.5
M4
M5
M3
長さ(mm)
30
30
30
25
14
8
10
12
16
20
35
40
5
6
15
13
28
32
45
50
55
60
65
70
75
十字穴番号
1
2
1
全54種類を一覧で見る
内容量
1箱(500個)
注文コード
43384205
品番
M3×30
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
ねじの呼び
M3
山数
24
長さ(mm)
30
材質
ステンレス
十字穴番号
1
寸法d(mm)
(最大)3.1/(最小)3
表面処理
頭部ホワイト(頭部のみ塗装)
頭部形状
トラス
寸法K(mm)
1.9
寸法m(mm)
2.9
穴の形状
十字穴
寸法dk(mm)
6.9
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧